Mikrofiberklud, glas
Mikrofiberklud, glas
MIKROFIBERKLUD TIL GLAS GRÅ 40X40CM
Varenr.
0899900145
EAN 4065746035989
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
Den mikroaktive glasklud er ideel til nænsom rengøring af sarte overflader og giver en skinnende finish
- Takket være dens fine rillede struktur, som er placeret forskelligt på siderne af kluden, er den mikroaktive klud alsidig og renser nænsomt sarte overflader
- Imponerer med et helt fnug- og stribefrit rengøringsresultat, der efterlader en klar glans
- Ligger godt i hånden og tillader høj vandopsugning
- Fjerner groft og fedtet snavs, når den er våd
- Når glasoverfladen er tør, er den helt stribefri
Anvendelsesområde
Den mikroaktive glasklud er ideel til rengøring, polering og aftørring af vinduer, spejle, bilruder, fliser, malede overflader, skærme, krom og alle skinnende overflader både ved professionel vedligeholdelsesrengøring og bilservice.
Materiale | Polyamid/Polyester |
Længde x bredde | 40 x 40 cm |
Farve | Grå |
Længde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Produktvægt (pr. vare) | 50 g |
Total absorptionstid | 10 s |
Absorption i 10 sekunder | 220.41 % |
Maks. absorption | 240.53 % |