Mikrofiberklude
Microfil-rengørings- og polerklud
POLERKLUD PROFF SORT 40X40 CM







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En 2-komponent fiber sikrer optimal rengøring og poleringsresultat for helt glatte overflader - 40 % mindre arbejde
- Stribefri resultater
- Holdbar og robust
- Slidstærk klud, kan tåle at blive strukket
- Fnugfri
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
Når kluden bruges til kraftig tilsmudsning med f.eks. olie eller fedt, kan den maskinvaskes ved op til 60 °C med almindelige vaskemidler. Kluden må ikke tørretumbles.
Velegnet til rengøring og polering af glatte overflader som f.eks. glas, krom, lak, rustfrit stål, akryl, plast, aluminium og keramik.
En ekstremt fin 2-komponent fiber er opdelt i flere filamenter og samlet til et supertekstil vha. en højteknologisk proces. De skarpkantede fibre løsner snavset fra overfladen og sikrer, at rengøringen er effektiv.
Kluden skal skylles grundigt med rent vand og vrides før brug. Overflader kan derefter rengøres i fugtig eller tør tilstand og poleres.
Materiale | 70 % polyester, 30 % polyamid |
Længde x bredde | 40 x 40 cm |
Farve | Antracit |
Længde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Belægningsvægt pr. m² | 170 g |
Produktvægt (pr. vare) | 29.600 g |
Modstand mod | Opløsningsmiddel |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)