Absorberende klude, universal
Rengøringsklud, absorberende, universal
UNIVERSALABSORBERENDE KLUD GRØN 38X46CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Absorberer væsker op til 25 gange sin egen vægt
- Kan bruges til alle typer væsker som frostvæske, vaskevand og olier
- Mere effektiv end konventionelle bindemidler
- Hurtig og nem at bruge takket være perforering
- Olieabsorption 0,56 l/klud
- Vandabsorption 0,38 l/klud
Antal klude | 100 STK |
Arklængde x arkbredde | 38 x 46 cm |
Belægningsvægt pr. m² | 245 g |
Farve | Grøn |
Pladelængde | 38 cm |
Arkbredde | 46 cm |
Materiale | PP |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)