Kraftigt riflede, engangshandsker i nitril med diamantstruktur
Engangshandsker, nitril, kraftig, riflede
ORANGE NITRIL ENGANGSHANDSKE GRIP 8/M




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremstillet af holdbart nitrilmateriale, ikke-sterilt og beregnet til engangsbrug
- 8 mm i tykkelse, er ambidekstrale i form og har en pudderfri inderside
- Diamantstruktur for at sikre et bedre greb, og manchetterne er perlebelagte for give ekstra styrke
- Autoteknik/transport
- Industriel brug
- Kemisk
- VVS/autoteknik
- Maling
Farve | Orange |
Størrelse | M |
Materiale | Nitril |
Standarder | ISO 21420, EN 374 |
Kategori | 3 |
Materialetykkelse | 0,22 mm |
Materialetykkelse på finger (nopret) | 0,25 mm |
Materialetykkelse i håndflade (nopret) | 0,22 mm |
Materialetykkelse på manchet (glat) | 0,09 mm |