Betonskrue af stål Ruspert med skive
BETONSKRUE M FLANGE 8X110 RUS 6KT
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem og hurtig at montere
- Skruen giver mulighed for gennemstiksmontage
Belastbar straks efter montage
- Skruen har ingen hærdetid
Betonskruen er ideel til middel- og sværbefæstelse af stål og metalbeslag, samt til konstruktioner på betonunderlag f.eks. montage af facadeprofiler, byggegelænder og midlertidig afstivning af betonelementer. Skruen er særdeles velegnet, hvis der ønskes gennemstiksmontage. Gennemstiksmontage er, når emnet kan placeres, inden man borer hul, og man ikke behøver flytte det, inden det skrues fast.
Relativt små kant- og randafstande er mulige. Limankre/kemiske ankre må dog stadig foretrækkes, hvis der kun er mulighed for meget små kant- og randafstande, og man ønsker høje udtræksværdier.
![]() | |
Hovedtype | HEX med påtrykt skive |
Længde | 110 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 8 mm |
Overflade | Flage zink, sølv |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 12 mm |
Materiale | Stål |
Gevinddiameter | 10,5 mm |
Design | Med flange |
Kærvtype | Sekskant |