WBS-I MULTIGROUND betonskrue med indvendigt gevind, zinkbelagt stål
Betonskrue med indvendigt gevind W-BS-I MULTI
W-BS-I MULTIGROUND TX50 M6X40




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enkel montering med slagskruetrækker, især i loftsystemer
- Planmontering
- Indvendigt gevind muliggør en række anvendelser med metriske fastgørelseselementer.
- Fastgørelser kan til enhver tid afmonteres, og ankeret med indvendigt gevind kan om nødvendigt fjernes helt
- Fleksibel og alsidig til brug i en række forskellige grundmaterialer (beton, massivt blokmurværk, træ)
- Lav sættedybde, reduceret kontakt med forstærkning og boreindsats
- Minimalt mellemrum og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 8-12)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Vi anbefaler brug af en passende slagskruetrækker til montering. Det anbefalede nominelle tilspændingsmoment skal overholdes. Til anvendelser, hvor borehullet er forseglet for at forhindre vandindtrængen, eller hvor ankeret skal forblive permanent i grundmaterialet, kan WIT-PE 1000-forankringsmørtel også bruges.









Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 8-12)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Ankre i et redundant, ikke-strukturelt system med godkendelse/vurdering (diam. 8-12):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Velegnet til fastgørelse af lette og mellemvægtsbeslag:
- Til fastgørelse af f.eks. individuelle rør, individuelle kabler, ophængte rør og kabler, ophængte rør- og kabelforbindelser, lys m.m.
- Aftagelige fastgørelsesanordninger: Afspærringer, stolper, kollisionsbeskyttelse, hegn, møbler m.m.
- Fastgørelser, der er udsat for ild
W-BS-I MULTI (zinkbelagt stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.
Kan også bruges i beton < C20/25, massiv blok, træ og trykfast natursten (uden godkendelse i hvert enkelt tilfælde)
Beslaget kan fastgøres ved hjælp af metriske fastgørelsesskruer eller gevindstænger i styrkeklasse 4.8, 5.8 eller 8.8 i overensstemmelse med EN ISO 898-1.2013.
![]() | |
Ankerstørrelse | 8 mm |
Gevinddiameter | 10,5 mm |
Ankerlængde (l) | 40 mm |
Hovedtype | Med indvendigt gevind (metrisk) |
Indvendigt gevind | 6 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Kærvtype | Indvendig TX |
Indvendig kærv | TX50 |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 8 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 7 mm |
Godkendelse | ETA-24/0171 |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!