Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WBS-I MULTIGROUND betonskrue med indvendigt gevind, zinkbelagt stål

Betonskrue med indvendigt gevind W-BS-I MULTI
W-BS-I MULTIGROUND TX55 M8 10X40

Varenr. 0901751040
EAN 4099618367953
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til en bred vifte af anvendelser i beton, massivt blokmurværk og træ. Enkel planmontering.
  • Enkel montering med slagskruetrækker, især i loftsystemer

  • Planmontering

  • Indvendigt gevind muliggør en række anvendelser med metriske fastgørelseselementer.

  • Fastgørelser kan til enhver tid afmonteres, og ankeret med indvendigt gevind kan om nødvendigt fjernes helt

  • Fleksibel og alsidig til brug i en række forskellige grundmaterialer (beton, massivt blokmurværk, træ)

  • Lav sættedybde, reduceret kontakt med forstærkning og boreindsats

  • Minimalt mellemrum og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 8-12)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Bemærk

Vi anbefaler brug af en passende slagskruetrækker til montering. Det anbefalede nominelle tilspændingsmoment skal overholdes. Til anvendelser, hvor borehullet er forseglet for at forhindre vandindtrængen, eller hvor ankeret skal forblive permanent i grundmaterialet, kan WIT-PE 1000-forankringsmørtel også bruges.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 8-12)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ankre i et redundant, ikke-strukturelt system med godkendelse/vurdering (diam. 8-12):


I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)



Velegnet til fastgørelse af lette og mellemvægtsbeslag:


  • Til fastgørelse af f.eks. individuelle rør, individuelle kabler, ophængte rør og kabler, ophængte rør- og kabelforbindelser, lys m.m.

  • Aftagelige fastgørelsesanordninger: Afspærringer, stolper, kollisionsbeskyttelse, hegn, møbler m.m.

  • Fastgørelser, der er udsat for ild


W-BS-I MULTI (zinkbelagt stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.


Kan også bruges i beton < C20/25, massiv blok, træ og trykfast natursten (uden godkendelse i hvert enkelt tilfælde)



Beslaget kan fastgøres ved hjælp af metriske fastgørelsesskruer eller gevindstænger i styrkeklasse 4.8, 5.8 eller 8.8 i overensstemmelse med EN ISO 898-1.2013.

Ankerstørrelse

10 mm

Gevinddiameter

12.5 mm

Ankerlængde (l)

40 mm

Hovedtype

Med indvendigt gevind (metrisk)

Forbindelsesgevind

M8

Overflade

Zinkbelagt

Kærvtype

Indvendig TX

Indvendig kærv

TX55

Nominel borebitdiameter (d 0)

10 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

9 mm

Godkendelse

ETA-24/0171

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
1/2 slagtop Til indvendige TX-skruer, kort

1/2 UDV. SLAGTOP L40 T55

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Forbinder DIN 7428 E 6.3 (1/4)

TOPHOLDER T. 1/4-1/2 4-KT

Gør det muligt at anvende topnøgler på maskiner med en standardborepatron.
x 1 stk.
Støvudsugningsbor Plus D

SUGEBOR PLUS 2 SKÆRS 270/150 Ø10

Ekstremt hurtigt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved til boring og udsugning i ét arbejdstrin
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger