Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WBS-I MULTIGROUND betonskrue med indvendigt gevind, zinkbelagt stål

Betonskrue med indvendigt gevind W-BS-I MULTI
W-BS-I MULTIGROUND TX60 M10 12X40

Varenr. 0901751240

EAN 4099618367977

Prisvisning for kunder efter login
WBS-I MULTIGROUND betonskrue med indvendigt gevind, zinkbelagt stål

Varenr. 0901751240

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til en bred vifte af anvendelser i beton, massivt blokmurværk og træ. Enkel planmontering.
  • Enkel montering med slagskruetrækker, især i loftsystemer

  • Planmontering

  • Indvendigt gevind muliggør en række anvendelser med metriske fastgørelseselementer.

  • Fastgørelser kan til enhver tid afmonteres, og ankeret med indvendigt gevind kan om nødvendigt fjernes helt

  • Fleksibel og alsidig til brug i en række forskellige grundmaterialer (beton, massivt blokmurværk, træ)

  • Lav sættedybde, reduceret kontakt med forstærkning og boreindsats

  • Minimalt mellemrum og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 8-12)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Bemærk

Vi anbefaler brug af en passende slagskruetrækker til montering. Det anbefalede nominelle tilspændingsmoment skal overholdes. Til anvendelser, hvor borehullet er forseglet for at forhindre vandindtrængen, eller hvor ankeret skal forblive permanent i grundmaterialet, kan WIT-PE 1000-forankringsmørtel også bruges.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 8-12)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ankre i et redundant, ikke-strukturelt system med godkendelse/vurdering (diam. 8-12):


I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)



Velegnet til fastgørelse af lette og mellemvægtsbeslag:


  • Til fastgørelse af f.eks. individuelle rør, individuelle kabler, ophængte rør og kabler, ophængte rør- og kabelforbindelser, lys m.m.

  • Aftagelige fastgørelsesanordninger: Afspærringer, stolper, kollisionsbeskyttelse, hegn, møbler m.m.

  • Fastgørelser, der er udsat for ild


W-BS-I MULTI (zinkbelagt stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.


Kan også bruges i beton < C20/25, massiv blok, træ og trykfast natursten (uden godkendelse i hvert enkelt tilfælde)



Beslaget kan fastgøres ved hjælp af metriske fastgørelsesskruer eller gevindstænger i styrkeklasse 4.8, 5.8 eller 8.8 i overensstemmelse med EN ISO 898-1.2013.

Ankerstørrelse

12 mm

Gevinddiameter

14,5 mm

Ankerlængde (l)

40 mm

Hovedtype

Med indvendigt gevind (metrisk)

Indvendigt gevind

10 mm

Overflade

Zinkbelagt

Kærvtype

Indvendig TX

Indvendig kærv

TX60

Nominel borebitdiameter (d 0)

12 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

12 mm

Godkendelse

ETA-24/0171

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Forbinder DIN 7428 E 6.3 (1/4)

TOPHOLDER T. 1/4-1/2 4-KT

Gør det muligt at anvende topnøgler på maskiner med en standardborepatron.
x 1 stk.
Støvudsugningsbor Plus D

SUGEBOR PLUS 2 SKÆRS 270/150 Ø10

Ekstremt hurtigt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved til boring og udsugning i ét arbejdstrin