Hulrumsdyvel til W-PL-gipsplader
Gipspladedyvel, metal
SLAGGIPSPLUG SILVER
Varenr. 0903252002
EAN 4045989423057
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
Til hurtig og nem montering i gipspladevægge/-lofter uden forboring
Gipspladedyvel
- Præcis og nem at banke ind takket være den skarpe spids
- Let at banke ind i forhåndsplaceret installation med ét enkelt hammerslag
- Til brug sammen med en egnet spånskrue (diam. 3,5-5,0 mm, min. længde 30 mm)
- Den centrerede skrueguide sikrer optimal skrueposition
Anvendelsesområde
Instruktioner
Anvendelsesområde
Til fastgørelse af letvægtsinventar:
- Lamper og lys
- Billeder
- Elektrisk tilbehør
- Dekorative genstande
Instruktioner
- Hold dyvlen vandret, og brug en hammer til at banke den ind, indtil den flugter.
- Vælg en passende spån- eller dyvelskrue (diam. 3,5-5,0 mm, min. længde 30 mm) - Bemærk: Tag højde for fastgørelseselementets tykkelse.
- Skru skruen gennem beslaget og ind i dyvlen, indtil den flugter med overfladen.
- Bemærk: bæreevne i henhold til lastretningen (tværspænding/spændingsbelastning).
![]() | |
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 30 mm |
Materiale | Stål |
Min. komponenttykkelse (d) | 9 mm |
Påkrævet spånpladeskruediameter | 3.5 - 5 mm |
| Anbefalede belastninger i gipsplader på 12,5 mm | |
| Diameter på borehoved ddrill | ingen forboring påkrævet |
| Pladetykkelse da,rec | 12,5 mm |
| Skruediameter ds,rec | 4 mm |
| Min. indskruningsdybde ll, min | 27 mm |
| Maks. anbefalet trækbelastning* Frec | 0,10 kN |
| Maks. anbefalet tværbelastning* Vrec | 0,35 kN |