Stella Tillex
Nylondyvel, rosett med øjebolt
HULRUMSPLUG - RØD 10X57 - ØJE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem at montere
- Kan monteres uden brug af specialværktøj
- Fungerer også effektivt i hulrum med isolering
- Ødelægger ikke gipspladen
Robust kvalitet
- Skruen er 4.8 el-galvaniseret stål, min. 5 my
- Stor trækstyrke
- Produceret af nylon og er temperaturbestandig fra -40 ºC til +80 ºC
Bæreevnen reduceres, hvis anbefalede mål og afstande ikke overholdes.
Til montering af tunge emner på gips, spån, masonit, finer og andre plader med hulrum bag.
Hulrummet bag pladen skal minimum være det højeste resultat af følgende udregninger: 1. Ankerlængde minus materialetykkelse eller 2. Skruelængde minus materialetykkelse og emnetykkelse.
Bæreevne er anbefalet maksimum belastning i gipsplader ved en afstand på minimum 300 mm mellem hver Stella plug.
Sikkerhedsfaktor 3 er indregnet. 1 kN ≈ 100 kg.
![]() | |
Ankerdiameter | 10 |
Ankerlængde (l) | 57 |
Skruelængde (ls) | 55 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 |
Borehulsdybde (t) | 57 |
Overflade for skruen | Zinkbelagt |
Farve | Mørkerød |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)