Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

FYLD og RENS den statiske mixer

Blanderør, påfyldning og rengøring
WIT-C BLANDERØR T/C-100/200

Varenr. 0903420001
EAN 4011231846424

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til WIT-patroner fra systemerne WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 med rengøringselement

Til sammenblanding af de to "WIT-patronkomponenter"



Blanderens sider kan anvendes til at rengøre patronen. Herefter kan patronerne lukkes med hætten igen.



Velegnet til kemisk forankringsmørtel:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Velegnet til mørtelpatroner:


  • Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Rørformet film (1:10): 300 ml


Velegnede forlængerstykker til blander:


  • WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 200 mm

  • WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV forlængerdyse til blander, fleksibel, 10 x 2000 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

21,5 cm

Diameter

8 mm

Farve

Rød

Velegnet til injektionsmørtel

WIT-EA 150
WIT-Express
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-VM 100
WIT-VM 250

Velegnet til patrontype

Koaksial (1:10) + 150 ml
Koaksial (1:10) + 330 ml
Koaksial (1:10) + 380 ml
Koaxial (1:10) + 420 ml
Slangefolie (1:10) + 300 ml

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blandedyseforlænger WIT-MV

FORLÆNGELSE TIL WIT 10X200 MM.

Forlænger til blandedyse
x 10 stk.