SH perforeret muffe til injektionssystemer
Perforeret muffe SH
SIHYLSE Ø20X200

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Individuelt fastgørelsespunkt i murværk
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat, SH perforeret muffe
- WIT-NORDIC injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat, SH perforeret muffe
- BASIC WIT-PM 200 injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat, SH perforeret muffe
Brug ikke perforeret muffe SH i porebeton!
- Europæisk teknisk godkendelse ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Enkelt fastgørelsespunkt + massivt murværk og hulstensmurværk (perforeret muffe SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 eller WIT-NORDIC, gevindstang W-Vi-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1)
- Europæisk teknisk godkendelse ETA-13/0037: Enkelt fastgørelsespunkt + massivt murværk og hulstensmurværk (perforeret muffe SH, BASIC WIT-PM 200, gevindstang W-Vi-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
Til forankring i massivt murværk og hulstensmurværk
Diameter | 20 mm |
Længde | 200 mm |
Materiale | Plast |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 20 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 205 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 200 mm |
Egnet til gevindstang | M12, M16 |
Påkrævet indsprøjtningsmørtel | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Godkendelse | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)