Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klæbemørtel WIT-VM 250

Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250
WIT VM 250, 280 ML

Varenr. 0903450204

Prisvisning for kunder efter login

Klæbemørtel WIT-VM 250

Varenr. 0903450204

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

En allround mørtel til montering af gevindstænger i beton og murværk. Og til eftermontering af armeringsjern

2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester



Individuel fastgørelse, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1


Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1



Murværk individuel fastgørelse (system med perforeret muffe WIT-SH):


Perforeret muffe WIT-SH, gevindstang WIT-AS, indvendigt gevind WIT-IG



Murværk individuel fastgørelse (system med perforeret muffe SH):


Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1



Forstærkningsfastgørelse til efterfølgende påføring af mørtel



En 330 ml og 420 ml patron kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuel fastgørelse + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuel fastgørelse + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med perforeret muffe WIT-SH 18 x 95)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Individuel fastgørelse + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, hylseanker med indvendigt gevind med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)

  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-12/0166, generel teknisk godkendelse Z-21.8-2003: Forstærkningsfastgørelse med efterfølgende montage af armeringsjern (REBAR) – kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde
  • Forankring i revnet og urevnet beton, massivt murværk og hulstensmurværk, gasbeton og efterfølgende montage af armeringsjern.

  • Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, træstrukturer, beslag, gitre, rør, kabelrør osv.

Indhold

280 ml

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned / tørt lagerområde, 5 °C til 15 °C

Kemisk basis

Vinylester, styrenfri

Farve

Grå
Sort

Nødvendigt tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blandedyse FYLD OG RENGØR

WIT-C BLANDERØR T/C-100/200

Til WIT-patroner af fra systemerne WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Med rengøringselement
x 10 stk.
Blandedyseforlænger WIT-MV

FORLÆNGELSE TIL WIT 10X200 MM.

Forlænger til blandedyse
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTANG FZ M 8X110MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTANG FZ M10X130MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTANG FZ M12X160MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTANG FZ M12X300MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTANG FZ M16X190MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTYKKE W-VD-A/S FZB M20X260

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/S

GEVINDSTANG FZ M24X300MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål
x 5 stk.
Gevindstang W-VD-A/A4

GEVINDSTANG A4 W-VD-A/A4 8X110MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Rustfrit stål A4
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/A4

GEVINDSTANG A4 W-VD-A/A4 10X130MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Rustfrit stål A4
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/A4

GEVINDSTANG A4 W-VD-A/A4 12X160MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Rustfrit stål A4
x 10 stk.
Gevindstang W-VD-A/A4

GEVINDSTANG A4 W-VD-A/A4 16X190MM

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Rustfrit stål A4
x 10 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Udblæsningspumpe

BLÆSEPUMPE FOR WITT

Til rengøring af borehuller med "udblæsningsmetoden"
x 1 stk.
Rengøringsbørste til beton med M6-tilslutningsgevind

CLNBRSH-MA-M16-ST-THRM6-20X100

Til borehulsrengøring af WIT-indsprøjtningssystemer i beton (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 stk.
Forlængerstykke til rengøringsbørste med M6-gevind

RENSEBØRSTER FORLÆNGER 2,5X270MM

Til rengøringsbørster til beton og murværk, til store ankerdybder
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger