Forankringsmørtel WIT-FIX
Forankringsmørtel WIT-FIX
WIT-FIX, 25 ML.
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
Til fastgørelse af lette komponenter, reparation og udfyldning af ødelagte eller meget store borehuller eller som reparationsmasse til træmateriale
- Hurtig, nem påføring
- Hærder hurtigt – minimal ventetid før installation (3-5 minutter ved stuetemperatur)
- WIT-FIX kan også bruges som reparationsmasse til alle træmaterialer
- Skruer kan skrues direkte ind i massen, når den er hærdet
- WIT-FIX kan males over og slibes
- Også velegnet til vanskelige og rådnende materialer (renovering og gamle bygninger)
- Fastgørelse uden ekspansionstryk
- WIT-FIX er et todelt polyuretanindsprøjtningssystem
- Minimum patrontemperatur under brug +10 °C; optimal +20 °C
- Omgivende temperatur efter hærdning: -10 °C til +40 °C
- Transport- og opbevaringstemperatur (patron): Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted ved +10 °C til +30 °C
- Minimum holdbarhed ved korrekt opbevaring: 12 måneder
- Hærdningstid ved stuetemperatur: 3-5 minutter
- Inkluderet i leveringen: 25 ml WIT-FIX-patron, herunder 2 tvangsblandere, 2 forlængere og 2 sigtemuffer (10 x 45)
Produktinformationer
Anvendelsesområde
- WIT-FIX kan bruges i følgende basismaterialer: Beton, massivt murværk og hulstensmurværk, porebeton, pladematerialer (gipsplader, fibergipsplader)
- Til fastgørelse af lette komponenter, reparation og udfyldning af ødelagte eller meget store borehuller eller som reparationsmasse til alt komposittræ
- Let udvidelseseffekt sikrer en optimal kompression i basismaterialet, også egnet til brug i hule og perforerede materialer sammen med en perforeret muffe
- Velegnet til fastgørelse af håndklædestænger, gardinstænger, lette reoler, billeder, spejle og lamper; reparationsmasse til alle træmaterialer
- Der skal anvendes en perforeret muffe til forankring i hulsten og pladematerialer
Indhold | 25 ml |
Optimal bearbejdningstemperatur for patron | 20 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 10 °C |
Min./maks. hærdningstid/betingelser | 3-5 min, / ved rumtemperatur |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Kemisk basis | To-komponent polyurethan |
| Karakteristiske værdier/dyveldimensioner | |||||
| WIT-FIX flydende anker | Varenr. 0903 470 001 PU [stk.] = 1/12 | 25 ml WIT-FIX-patron (herunder 2 blanderdyser, 2 forlængelser og 2 perforerede muffer 10 x 451) | |||
| Blanderør | Varenr. 0903 470 000 PU [stk.] = 25 | ||||
| Massiv mursten | Bordiameter [mm] | Borehulsdybde [mm] | Effektiv forankringsdybde [mm] | Skruediameter [mm] | |
| 6 | 50 | 45 | 2-4 | ||
| 8 | 50 | 45 | 2-5 | ||
| 10 | 50 | 45 | 2-6 | ||
| Hulsten (kun med perforeret muffe) | Perforeret muffe, type | Bordiameter [mm] | Borehulsdybde [mm] | Effektiv forankringsdybde [mm] | Skruediameter [mm] |
| Perforeret muffe 10 x 451) | 10 | 50 | 45 | 2-6 | |
| WIT-SH 12 x 50 Varenr. 0903 44 121 | 12 | 55 | 50 | 2-6 | |
| 1) Perforeret muffe 10 x 45 er indeholdt i WIT-FIX, art.-nr. 0903 470 001 | |||||
Forankringsmørtel WIT-FIX indeholdt:
2
x
Beskrivelse:
Til forankringsmørtel WIT-FIX (side-om-side 1:1) 25 ml
Mængde:
2
x