Blandedyse WIT-MX til indsprøjtningssystemerne Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Blanderør til WIT-MX
BLANDERØR TIL WIT-PE 1000 OG WIT-UH300
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til mørtelpatroner:
- To patroner samtidigt (1:3): 440 ml
- To patroner samtidigt (1:3): 585 ml
- To patroner samtidigt (1:3): 1400 ml
- Koaksial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- To patroner samtidig (1:10): 825 ml
Velegnede forlængerstykker til blander:
- Forlænger til blandedyse WIT-MV stiv, 10 x 200 mm
- Forlænger til blandedyse WIT-MV fleksibel, 10 x 2000 mm
- Forlænger til blandedyse WIT-MV-fleksibel, 16 x 20 m (til fastspænding af blanderdyse og påfyldningsslange: Spændebånd, varenr. 053911222)
- Forlænger til blandedyse WIT-MV stiv, 16 x 2000 mm
Til blanding af de to WIT-PE 1000-patronkomponenter, WIT-UH 300-patronkomponenter eller WIT-PE 510-patronkomponenter
![]() | |
Længde | 255 mm |
Diameter | 7.1 mm |
Farve | Hvid, natur |
Velegnet til injektionsmørtel | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Velegnet til patrontype | To patroner samtidigt (1:3) + 440 ml, To patroner samtidigt (1:3) + 585 ml, To patroner samtidigt (1:3) + 1400 ml, Skræller (1:10) + 280 ml, Koaksial (1:10) + 320 ml, Side-om-side (1:10) + 825 ml |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)