Fixanker W-FA/A4
Fixanker W-FA A4 rustfrit stål
FIX - ANKER W-FA/S A4 M12X75
Varenr.
0904411201
EAN 4058794670721
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
Fixankre til standardanvendelser i urevnet beton og ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet beton (størrelse M6). A4 rustfrit stål
- Meget fleksibel anvendelse takket være tre effektive forankringsdybder
- Små afstande og kantafstande
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
Godkendelser
- Europæisk teknisk vurdering ETA-02/0001 for individuelt fastgørelsespunkt, valgmulighed 7, urevnet beton: Statisk eller kvasistatisk virkende (M6-M20)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-06/0162 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer, revnet og urevnet beton, størrelse M6
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-06/0162, kun størrelse M6)
Anvendelsesområde
- Europæisk teknisk vurdering ETA-02/0001 for individuelt fastgørelsespunkt, valgmulighed 7, urevnet beton: Statisk eller kvasistatisk virkende (M6-M20)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-06/0162 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer, revnet og urevnet beton, størrelse M6
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-06/0162, kun størrelse M6)
Anvendelsesområde
- Individuelt fastgørelsespunkter eller ankre i et redundant, ikke-strukturelt system med europæisk teknisk godkendelse i normalvægtsbeton C20/25 til C50/60 (kun urevnet beton)
- Ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer i beton (størrelse M6, revnet og urevnet beton)
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse/vurdering)
- Fastgørelseselementer, der udsættes for brand (kun størrelse M6)
- Velegnet til forankring af medium til tung vægt i beton: Montering af f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, kabelkanaler, rør, trækonstruktioner, bjælker, spær, hegn osv.
- W-FA/A4 (A4 rustfrit stål) er velegnet til brug i tørre indendørs områder eller vådrum og til brug udendørs (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder), forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser
Metrisk ankerdiameter | M12 |
Ankerlængde (l) | 75 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 0,1 mm |
Maks. monteringshøjde reduceret (t fix, rød) | 5 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 0,1 mm |
Borehulsdybde reduceret (h 1, rød) | 65 mm |
Nøglevidde | 19 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 12 mm |
Ydelsesdata | ||||||||||||||
Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Almindelig effektiv forankringsdybde/ reduceret effektiv forankringsdybde | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trykzone (urevnet beton) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Tilladt tværbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trykzone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Brandsikkerhedsnormering (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på γF = 1,4. For oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, om kantafstandspåvirkning og dyvelgrupper henvises til retningslinjerne i den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), tillæg C. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker. |
Egenskabsværdier | |||||||||||||
Sættedybde | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 81 | 66 | 99 | 83 | 121 | 99 |
Nominel diameter på bor | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Borehulsdybde | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Enkelt fastgørelsespunkt | |||||||||||||
Urevnet beton, valgmulighed 7 (A4/HCR rustfrit stål - M6 til M20: ETA-02/0001) | |||||||||||||
Tilspændingsmoment under montering af anker | Tinst = [Nm] | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
Afstand | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 240 | 192 | 300 | 234 |
Kantafstand | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 120 | 96 | 150 | 117 |
Mindste afstand | smin [mm] | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 55 | 60 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Mindste afstand | for c ≥ [mm] | 40 | - | 65 | - | 70 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 70 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Minimumskantafstand | for s ≥ [mm] | 60 | - | 110 | - | 80 | - | 100 | - | 140 | - | 180 | - |
Min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 160 | 130 | 200 | 160 |