SHARK universaldyvel i plast uden krave
Universaldyvel, plast, Shark, u/krave
ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR. 6X36 RØD
Varenr. 090600636
EAN 4024835774734
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust og sikker
- Skruen har et lavt indskruningsmoment
- Præformet gevind i hovedet for optimal skruestyring og sikker forbindelse
- Langsgående låsekanter giver en effektiv antirotationslåsning i massive og hulsten, gipsplader og beton, men er ikke egnede til træ eller metal
- Vinger som antirotationslås i massive eller hulsten
Vejrbestandig
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
Optimal fastgørelse i forskellige materialer
- Sikker forbindelse på grund af mekanisk låsning og friktionslåsning, ideel til hulmure
- Stabil mekanisk låsning i hulsten/-mure ved at danne rifling eller deformere de ekspanderende segmenter
- Tre sektioner til positiv låsning eller friktionslåsningsforankring, hvilket muliggør sikker fastgørelse
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.
- Kan bruges med den størst mulige skruediameter i massive sten og hulsten, hvilket altid giver stærk forbindelse
- I gipsplader, spånplader, træplader m.m.
- Til brug med stokskruer, kroge, løfteøjebolte, WÜPOFAST skruer, ECOFAST skruer, spånskruer (f.eks. ASSY-D)
Ankerdiameter | 6 mm |
Materiale | PE - polyethylene |
Farve | Rød |
Påkrævet skruediameter | 4,5 mm |
Ankerlængde (l) | 36 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (t) | 45 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 36 mm |
Nødvendig skruelængde (l s) | Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter |
| Ydelsesdata | ||||||||||
| Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Anbefalede belastninger2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Massive mursten ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Lodret perforeret mursten ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Hule kalksandsten ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Porebeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Gipsplade d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipsplade d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pimpsten | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Diameter på 7 mm stadig uden præformet gevind. 2) Disse værdier gælder ved brug af træskruer med den største skruediameter. 3) Borehullet skal laves med en boremaskine (uden slagpåvirkning). | ||||||||||
| Egenskabsværdier | |||||||||
| Skruediameter | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Skruediameter for byggematerialer af pladetypen | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Skruelængde | = ankerlængde + materialetykkelse, der skal fastgøres + skruediameter + eventuel gips-/isoleringstykkelse | ||||||||
| Nom. diameter på bor | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Borehulsdybde | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Sættedybde | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Huldiameter i komponent | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!