Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SHARK universaldyvel i plast uden krave - ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR.  8X51 RØD SHARK universaldyvel i plast uden krave - ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR.  8X51 RØD SHARK universaldyvel i plast uden krave - ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR.  8X51 RØD
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/71YZvDWRVyA

SHARK universaldyvel i plast uden krave - ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR.  8X51 RØD - 1
SHARK universaldyvel i plast uden krave - ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR.  8X51 RØD - 2
SHARK universaldyvel i plast uden krave - ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR.  8X51 RØD - 3

SHARK universaldyvel i plast uden krave

Universaldyvel, plast, Shark, u/krave
ZEBRA SHARK-DYVEL U/KR. 8X51 RØD

Varenr. 090600851

EAN 4024835774840

Prisvisning for kunder efter login
SHARK universaldyvel i plast uden krave

Varenr. 090600851

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universaldyvler til fastgørelse i næsten alle byggematerialer i det lave belastningsområde

Robust og sikker


  • Skruen har et lavt indskruningsmoment

  • Præformet gevind i hovedet for optimal skruestyring og sikker forbindelse

  • Langsgående låsekanter giver en effektiv antirotationslåsning i massive og hulsten, gipsplader og beton, men er ikke egnede til træ eller metal

  • Vinger som antirotationslås i massive eller hulsten


Vejrbestandig


  • Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning


Optimal fastgørelse i forskellige materialer


  • Sikker forbindelse på grund af mekanisk låsning og friktionslåsning, ideel til hulmure

  • Stabil mekanisk låsning i hulsten/-mure ved at danne rifling eller deformere de ekspanderende segmenter

  • Tre sektioner til positiv låsning eller friktionslåsningsforankring, hvilket muliggør sikker fastgørelse
Bemærk

Til montering anbefaler vi dyvelskruen.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Kan bruges med den størst mulige skruediameter i massive sten og hulsten, hvilket altid giver stærk forbindelse

  • I gipsplader, spånplader, træplader m.m.

  • Til brug med stokskruer, kroge, løfteøjebolte, WÜPOFAST skruer, ECOFAST skruer, spånskruer (f.eks. ASSY-D)

Ankerdiameter

8 mm

Materiale

PE - polyethylene

Farve

Rød

Påkrævet skruediameter

6 mm

Ankerlængde (l)

51 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

8 mm

Borehulsdybde (t)

60 mm

Indlejringsdybde (h s)

51 mm

Nødvendig skruelængde (l s)

Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter

Ydelsesdata
Ankerdiameter [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Anbefalede belastninger2) Beton ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Massive mursten ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Lodret perforeret mursten ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Hule kalksandsten ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Porebeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Gipsplade d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipsplade d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pimpsten 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Diameter på 7 mm stadig uden præformet gevind.
2) Disse værdier gælder ved brug af træskruer med den største skruediameter.
3) Borehullet skal laves med en boremaskine (uden slagpåvirkning).
Egenskabsværdier
Skruediameter dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Skruediameter for byggematerialer af pladetypen dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Skruelængde = ankerlængde + materialetykkelse, der skal fastgøres + skruediameter + eventuel gips-/isoleringstykkelse
Nom. diameter på bor ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Borehulsdybde t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Sættedybde hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Huldiameter i komponent dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger