W-RD-rammedyvel af plast uden krave, i naturlig farve
Rammedyvel, plast, W-RD uden krave
PLASTKARMDYVEL 6X60
Varenr. 0912806001
EAN 4049557393100
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel anvendelse
- Gennemstiksmontering letter og fremmer monteringen
- Tidsbesparelser takket være øjeblikkelig bæreevne
- Dyvelkraven roterer stort set ikke takket være lavt monteringsmoment og ekspansion
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af dyvlen under montering
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Effektiv stabilitet og beskyttelse
- Stærk antirotationslås
- Store arbejdsbelastninger takket være ekspansion i fire retninger
- Forbedret belastningsoverførsel via jævn og kontinuerlig overførsel af belastningen i hele ekspansionsområdet
Særlige egenskaber
- Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid
- Halogen- og silikonefri
- Varmebestandig fra -40 °C til +80 °C
- Diskret naturlig farve uden tilsatte farvestoffer eller belægninger
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
- Skruelængden skal svare til længden af dyvlen plus skruens diameter
- Brug træ- eller spånskruer uden optimeret gevindspids (borespids, modgevind, ringgevind osv.)
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
- Velegnet til lette og mellemstore belastninger
- Velegnet til fastgørelse af garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, vægmonterede skabe, spejle, billedrammer, kabelbøjler, elkontakter, vaske, træbjælker, trælægter, metalskinner, vinkelbeslag, profiler, informationsskilte osv.
- Velegnet til fastgørelse af komponenter i forbindelse med træ- eller spånpladeskruer uden optimeret gevindspids (f.eks. borespids, modgevind, ringgevind osv.)
- Sekundære fastgørelser: Beton og massivt murværk og hulstensmurværk
- Velegnet til forankring i normal beton, murvægge (massiv mursten, massiv kalksandsten, lodret hulsten, hule kalksandsten, hule letbetonblokke, massive letbetonblokke)
- Bor i hulsten og hule betonblokke med et roterende bor (uden slagmekanisme)
- Boreresterne skal fjernes fra borehullet
- Monteringstemperatur i basismateriale ≥ -20 °C
- Monteringstemperatur i dyvelkrave ≥ 0 °C
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 60 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 10 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 6,5 mm |
Skruediameter | 5 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 60 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 60 mm |
| Ydelsesdata | ||||||
| Dyveldiameter [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
| Effektiv forankringsdybde hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Tilladt belastning1) (trækstyrke, tværbelastning og diagonal trækstyrke i alle vinkler) | Beton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Massiv mursten Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| Massiv kalksandsten KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| Massive mursten og massive blokke af beton med normal vægt EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
| Massive mursten og massive blokke af letbeton EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Hulsten HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Hul kalksandsten KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| Hul betonblok af letbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
| 1) De anbefalede belastninger blev opnået med dyvelskruen med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 97. | ||||||
Egenskabsværdier | ||||||
Beton | Akseafstand | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kantafstand | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Min. bjælketykkelse | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Murværk | Akseafstand | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kantafstand | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Min. bjælketykkelse | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Nominel diameter på bor2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Borehulsdybde | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Effektiv forankringsdybde3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Gennemgående hul i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
| 1) De anbefalede belastninger blev opnået med dyvelskruen med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 97 (art.nr. 0157 0. …). 2) Hvis borehullet er lavet i hulstenen med slag og hammerslag, reduceres lastkapaciteten. 3) Dyvlerne skal placeres, så spredningsdelen forankres i stenen. | ||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!