Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, fladhoved

Blindnitte, kuppelhoved, A2/A2, middelstyrke
BLINDNITTE 4,8 X 11,5 RUSTFRI

Varenr. 091348 60

EAN 4011231857048

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte, fladhoved

Varenr. 091348 60

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hylster: A2 rustfrit stål. Dorn: A2 rustfrit stål
  • Indføringsfas

  • Unikke deformeringsforhold

  • Dornlåsning
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (d1 x l1)

4,8 x 11,5 mm

Min./maks. spændeområde

3,5-6,0 mm

Hoveddiameter (dk)

9,5 mm

Hovedhøjde (k1)

1,5 mm

Min./maks. borehulsdiameter

4,9-5,0 mm

Belastning for forskydningsfraktur

5000 N

Trækbrudsbelastning

4500 N

Muffe, materiale

Rustfrit stål A2

Dorn, materiale

Rustfrit stål A2

Overflade for bøsningen

Almindelig

Overflade for dornen

Almindelig

Standarder

WN 913

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kuppelhoved

Dorndiameter (dm)

3,0 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med lang dyse

ZEBRA NITTETANG M/LANG MUNDSTK

Til forarbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med en diameter på 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm
x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter