Blindnitte, fladhoved
Blindnitte, fladhoved, alu/stål m. malet hoved
BLINDNITTE ALU/ST HVID (4,0-9,6) 4X13
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Universalblindnitte
Teknisk godkendelse til Ø 4,8
Nominel diameter x længde (d1 x l1) | 4,0 x 13,0 mm |
Min./maks. spændeområde | 4,0-9,6 mm |
Farve | Ren hvid, RAL 9010 |
Hoveddiameter (dk) | 8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 4,1-4,3 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 1200 N |
Trækbrudsbelastning | 1600 N |
Muffe, materiale | Aluminium |
Dorn, materiale | Stål |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Galvaniseret |
Standarder | WN 915 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Dorndiameter (dm) | 2,2 mm |