HES 510 N nittetang
Nittemøtriksættetang HES 510N
RIVNUTTANG M5 - 10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem udskiftning af gevindskårne dorne
System til hurtigt skift af gevindskårne dorne.
Nem og hurtig identifikation af den korrekte gevindskårne dorn
De gevindskårne dorne er udstyret med et farvekodesystem.
Enkel slagjustering med præcis slagvisning
Juster vandringen ved at dreje beslaget til den gevindskårne dorn.
Bekvemt og rent arbejde
- Det ergonomiske design af håndtaget giver dig mulighed for at arbejde uden besvær.
- Gevindets spindler er færdigmonterede på håndgrebene og kan udskiftes ved hjælp af den medfølgende installationsnøgle.
- Beholderen til stifter holder orden på din arbejdsplads.
Længde | 500 mm |
Højde | 50 mm |
Bredde | 160 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3901 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
THRSLEV-(F.0948800)-NOZ-M5
THRSLEV-(F.0948800)-NOZ-M6
THRSLEV-(F.0948800)-NOZ-M8
SP-DRILLROD
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.