Isoleringsmåtte Til arbejde på strømførende dele i overensstemmelse med EN 61111
Isoleringsmåtte
ELEKTRISK ISOL. MÅTTE CL4 5MM 36000V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- EPDM-gummimåtte til arbejde på strømførende dele
- Skridsikker overflade takket være fine ribber
- Modstandsdygtig over for olie og kemikalier
- Farvekodning på bagsiden af måtten
Gulvmåtter er skåret til i henhold til kundens specifikationer. Det er ikke muligt at udskifte produkterne.
Måtten kan bestilles i individuelle længder, PU (Price unit) 10 = 10 cm, maksimal længde: 10 meter/PE 1000
Modstandsdygtighed over for kemikalier skal testes fra sag til sag.
Velegnet til brug i højspændingsområder, som f.eks. højspændingsanlæg med åbent design.
Design | Tilpasset skæring |
EN-standard | BS EN 61111:2009 |
Klasse | 4 |
Længde x bredde x tykkelse | 100 x 1000 x 5 mm |
Farve | Sort |
Materiale | Gummi |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til +80 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 69.000 g |