Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd

Afspærringsskilt med udtrækkeligt bånd
STANDER SORT METAL BÅND 9M G SORT/GUL

Varenr. 0957595005
EAN 4062856201464

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Standersystem for en mobil, primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en anden stander, en anden vægkassette eller en anden vægclips.

Bærbar og fleksibel, pladsbesparende opbevaring af enkeltdele



4-vejs båndkassette


Der kan fastgøres 3 bånd pr. stander



Automatisk opruller med bremsefunktion


Sikker returnering og opbevaring af afspærringsbåndet



Bundplade med egenvægt


Fleksibel brug og sikkert fodfæste



Stander- og båndfarver har signaleffekt



Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af vægkassette med bånd og vægklemme

Bemærk

Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme

Højde

1000 mm

Stolpediameter

100 mm

Materiale

Metal

Farve

Sort

Bundpladeform

Rund

Bundpladediameter

350 mm

Produktvægt (pr. vare)

11 kg

Bundplade, materiale

Støbejern

Remlængde

9000 mm

Rembredde

50 mm

Remmes farve

Gul/sort

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vægkassette med udtrækkeligt bånd til afspærringer

AFSPÆR.BÅND 8M/50MM G SORT/GUL VÆGMONT

I stedet for en stander, hvis der er behov for en permanent afspærring, eller hvis der er begrænset plads.
x 1 stk.
Vægklemme Til udtrækkelige advarselsbånd

VÆGCLIPS G

Enkel placering af endestykker af afspærringsbånd i afspærringsstander og vægkassetter med udtrækning af bånd.