Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vægkassette med udtrækkeligt bånd til afspærringer

Afspærringsbånd, udtrækkeligt til vægmontering
AFSPÆR.BÅND 4M/50MM G SORT/GUL VÆGMONT

Varenr. 0957595020
EAN 4062856201440

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

I stedet for en stander, hvis der er behov for en permanent afspærring, eller hvis der er begrænset plads.

Velegnet som primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en stander, en vægkassette eller en vægclips.



Pladsbesparende og omkostningseffektiv afspærring


Permanent afspærring til begrænset plads



3-vejs båndkassette


Der kan fastgøres 2 bånd pr. kasette, og båndåbningens placering kan justeres frit



Automatisk opruller med bremsefunktion


Sikker returnering og opbevaring af afspærringsbåndet



Kassette- og båndfarverne har signaleffekt



Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af en stander og en vægclips

Bemærk
  • 0957 595 025 er udstyret med et udtrækkeligt bånd, ingen montering af udefrakommende bånd.

  • Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme

Materiale

Tekstil

Farve

Bruges kun til isoleringstape, kædeafspærringer, afspærringstape, reb og køretøjskabler

Bredde

50 mm

Længde

4000 mm

Hus, materiale

Metal

Husdimensioner (lxbxh)

120 x 100 x 75 mm

Farve på kabinet

Sort

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd

STANDER GUL PVC BÅND 4M G SORT/GUL

Standersystem for en mobil, primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en anden stander, en anden vægkassette eller en anden vægclips.
x 2 stk.
Vægklemme Til udtrækkelige advarselsbånd

VÆGCLIPS G

Enkel placering af endestykker af afspærringsbånd i afspærringsstander og vægkassetter med udtrækning af bånd.
x 1 stk.