Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vægkassette med udtrækkeligt bånd til afspærringer

Advarselsbånd, udtrækkeligt, til vægmontering
AFSPÆR.BÅND 3M/50MM G SORT/GUL VÆGMONT

Varenr. 0957595021
EAN 4062856201433

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

I stedet for en stander, hvis der er behov for en permanent afspærring, eller hvis der er begrænset plads.

Velegnet som primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en stander, en vægkassette eller en vægclips.



Pladsbesparende og omkostningseffektiv afspærring


Permanent afspærring til begrænset plads



3-vejs båndkassette


Der kan fastgøres 2 bånd pr. kasette, og båndåbningens placering kan justeres frit



Automatisk opruller med bremsefunktion


Sikker returnering og opbevaring af afspærringsbåndet



Kassette- og båndfarverne har signaleffekt



Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af en stander og en vægclips

Bemærk
  • 0957 595 025 er udstyret med et udtrækkeligt bånd, ingen montering af udefrakommende bånd.

  • Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme

Materiale

Tekstil

Farve

Gul/sort

Bredde

50 mm

Længde

3000 mm

Hus, materiale

Metal

Husdimensioner (lxbxh)

125 x 114 x 70 mm

Farve på kabinet

Sort

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd

STANDER GUL METAL BÅND 3M A SORT/GUL

Standersystem for en mobil, primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en anden stander, en anden vægkassette eller en anden vægclips.
x 2 stk.
Vægklemme Til udtrækkelige advarselsbånd

VÆGCLIPS A

Enkel placering af endestykker af afspærringsbånd i afspærringsstander og vægkassetter med udtrækning af bånd.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger