Vægkassette med udtrækkeligt bånd til afspærringer
Advarselsbånd, udtrækkeligt, til vægmontering
AFSPÆR.BÅND 8M/50MM G SORT/GUL VÆGMONT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet som primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en stander, en vægkassette eller en vægclips.
Pladsbesparende og omkostningseffektiv afspærring
Permanent afspærring til begrænset plads
3-vejs båndkassette
Der kan fastgøres 2 bånd pr. kasette, og båndåbningens placering kan justeres frit
Automatisk opruller med bremsefunktion
Sikker returnering og opbevaring af afspærringsbåndet
Kassette- og båndfarverne har signaleffekt
Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af en stander og en vægclips
- 0957 595 025 er udstyret med et udtrækkeligt bånd, ingen montering af udefrakommende bånd.
- Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.
Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme
Materiale | Tekstil |
Farve | Gul/sort |
Bredde | 50 mm |
Længde | 8000 mm |
Hus, materiale | Plast |
Husdimensioner (lxbxh) | 140 x 130 x 155 mm |
Farve på kabinet | Sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!