Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vægklemme Til udtrækkelige advarselsbånd

Vægklemme til båndforlænger
VÆGCLIPS G

Varenr. 0957595030
EAN 4062856201419

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Enkel placering af endestykker af afspærringsbånd i afspærringsstander og vægkassetter med udtrækning af bånd.

Vægclipsen er fastgjort til eksisterende vægge eller andre installationer og er velegnet som en omkostningseffektiv, permanent og hurtigt etableret afspærring



  • Pladsbesparende og omkostningseffektiv løsning til permanent afspærring med begrænset pladsbehov

  • Nem at montere med skruer

  • Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af en stander og vægkassetter
Bemærk

Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme

Materiale

Plast

Farve

Sort

Bredde

15 mm

Højde

100 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd

STANDER GUL PVC BÅND 4M G SORT/GUL

Standersystem for en mobil, primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en anden stander, en anden vægkassette eller en anden vægclips.
x 2 stk.
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd

STANDER SORT METAL BÅND 9M G SORT/GUL

Standersystem for en mobil, primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en anden stander, en anden vægkassette eller en anden vægclips.
x 1 stk.
Vægkassette med udtrækkeligt bånd til afspærringer

AFSPÆR.BÅND 4M/50MM G SORT/GUL VÆGMONT

I stedet for en stander, hvis der er behov for en permanent afspærring, eller hvis der er begrænset plads.
x 1 stk.
Vægkassette med udtrækkeligt bånd til afspærringer

AFSPÆR.BÅND 8M/50MM G SORT/GUL VÆGMONT

I stedet for en stander, hvis der er behov for en permanent afspærring, eller hvis der er begrænset plads.