Vægklemme Til udtrækkelige advarselsbånd
Vægklemme til båndforlænger
VÆGCLIPS A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vægclipsen er fastgjort til eksisterende vægge eller andre installationer og er velegnet som en omkostningseffektiv, permanent og hurtigt etableret afspærring
- Pladsbesparende og omkostningseffektiv løsning til permanent afspærring med begrænset pladsbehov
- Nem at montere med skruer
- Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af en stander og vægkassetter
Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.
Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme
Materiale | Plast |
Farve | Sort |
Bredde | 15 mm |
Højde | 100 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!