Kemiskab
Kemikalieskab
KEMISKAB 2000X1000X445MM ANTRACIT
Varenr.
0957900809
EAN 4099618409127
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid skab med 4 galvaniserede hylder og 2-punkts lås med forsænket greb
Solid kvalitet
- 4 flytbare, galvaniserede hylder
- Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg
- Hyldebærere med 265 mm spring
- 2-punkts lås med forsænket greb
Sikker opbevaring af kemiartikler og lign.
- 2 ventiler i skabets side til friskluftindtag
- 1 studs i toppen, Ø 100 mm, så skabet kan tilsluttes udsugning
Anvendelsesområde
Til sikker opbevaring af kemiartikler m.m., og hygiejnisk opbevaring af sikkerhedsudstyr, dragter, masker osv.
Typebeskrivelse | KS-1 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1000 x 445 x 2000 mm |
Kabinetfarve | Antracitgrå RAL 7016 |
Farve på dør | Antracitgrå RAL 7016 |
Antal hylder | 4 STK |
Bæreevne for hylde | 60 kg |
Antal døre | 2 STK |
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Materiale | Stål/stål |
Overflade | Pulverlakeret/ubehandlet |