Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 4.8, blåpassiveret (FZB)
DIN 976-1, stål 4.8, forzinket, form A
GEV.STANG DIN976 A 4.8 FZB M10X2000
Varenr.
0958010
EAN 4056807228129
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
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 2000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 400 MPa |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Form | A |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |