Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang DIN 976
4.8U, varmgalvaniseret.

DIN 976-1 stål 4.8U varmgalvaniseret
GEV.STANG DIN976 A 4.8U FZV M12X1000

Varenr. 09587012

EAN 4050641821799

Prisvisning for kunder efter login
Gevindstang DIN 976
4.8U, varmgalvaniseret.

Varenr. 09587012
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
Gevindstænger i overensstemmelse med DIN 976-1 (Form A) med metrisk ISO-gevind (også kendt som ISO-kompatibel)
Bemærk

Würth gevindstænger produceres i overensstemmelse med DIN 976-1 (Form A); kvaliteten overvåges af Würth QS-laboratoriet.


Der er derfor ikke nogen ekstern overvågning i overensstemmelse med bygningsstandarderne. Gevindstænger i overensstemmelse med bygningsstandarder kan leveres efter anmodning.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeGevindstængerne er fremstillet med skruegevindet underdimensioneret inden for toleranceklasse 6AZ forud for galvaniseringsprocessen.
Når de er varmgalvaniseret, er gevindstængerne ISO-kompatible. Dvs. at varmgalvaniserede møtrikker med gevindtolerance 6H passer.

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M12

Længde (l1)

1000 mm

Standarder

DIN 976-1

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Varmgalvaniseret

Form

Type A

Gevindtype

M

Farvekode

Blå

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger