Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 4.8, blåpassiveret (FZB)

DIN 976-1, stål 4.8, forzinket, form A
GEV.STANG DIN976 A 4.8 FZB M8X1000

Varenr. 09588
EAN 4011231873970
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
Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l1)

1000 mm

Standarder

DIN 976-1

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

Trækstyrke min. 400 MPa

Overflade

Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende

Form

A

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger