Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, ulegeret stål, 12.9

DIN 976-1 stål 12.9, ulegeret, type A
GEVINDSTANG DIN976 A BLANK 12.9 M12X1000

Varenr. 0959000512

EAN 7321130184945

Prisvisning for kunder efter login
Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, ulegeret stål, 12.9

Varenr. 0959000512
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
Fra gevinddiameter M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farve i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 12.9 — RAL 9017 trafiksort

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M12

Længde (l1)

1000 mm

Standarder

DIN 976-1

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

12,9

Overflade

Almindelig

Form

A

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger