Kantbeskyttelsesprofil
Kantbeskyttelsesprofil
KANTBESKYTTELSESPROFIL SORT 1-3MM
Varenr.
09610027
EAN 4011231875325
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
Profilerne er fleksible og kan skubbes på med hånden.
Høj modstandsdygtighed over for ozon, vejrpåvirkninger, UV-stråling, baser og svage syrer
Anvendelsesområde
F.eks. til beskyttelse af stålkanter
Min./maks. spændeområde | 1-3 mm |
Bredde x højde | 9 x 14,7 mm |
Længde | 10 m |
Design | Med metalindsats, 26 x 0,5 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -25 til 70 °C |
Shore A-hårdhed | 78 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC blødt |
Farve | Sort |