Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjørnelåg

ORSY systemhylde, hjørnelåg
HJØRNEFAG TOP ORSY1 ANTRACIT
ORSY

Varenr. 0961804
EAN 4099618111389

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Reolafslutning, ikke beregnet til opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

570 mm

Dybde

570 mm

Højde

130 mm

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

3200 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger