Adapterplade ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemhylde, adapterplade, lille
ADAPTERBAGPLADE 530X365 ORSY1 ANTRACIT
Varenr.
0961810
EAN 4099618110665
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lille, til hyldetop
AnvendelsesområdeTil universelle dispensersystemer, spændebånd og ringstifter og hårnålesplitter
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 526 mm |
Dybde | 16 mm |
Højde | 365 mm |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 2172.000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)