Adapterpanel til vinduesviskere ORSY® 1 reolsystem
Adapterplade ORSY 1 reolsystem, vinduesviskere
ADAPTERPLADE VINDUESVISK ORSY1 ANTRACIT
ORSY
Varenr.
0961810006
EAN 4099618110191
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med krogstrimmel og 2 hylder
AnvendelsesområdeIdeel til opbevaring og udstilling af vinduesviskere og tilbehør
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 1800 mm |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 15000 g |