Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Adapterplade til Safe-Tower

ORSY systemreol, adapterplade til Safe-Tower
ADAPTERPLADE FØRSTEHJÆLP ORSY1 ANTRACIT
ORSY

Varenr. 0961810011
EAN 4099618110153

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til at yde førstehjælp i overensstemmelse med minimumslovkrav afhængigt af antallet af medarbejdere.
BemærkStartsæt til udstyr og skiltning skal registreres separat og købes af kunden.
  • Grundlæggende startsæt: 0988015694

  • Maksimum startsæt: 0988015696

  • Personlige værnemidler udvidelsessæt: 0988015695
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

536 mm

Dybde

340 mm

Højde

1800 mm

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

17900 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger