Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Komponent til rundsavklinger ORSY® 1 reolsystem

ORSY systemhylde, komponent til rundsavklinger
REOLAFSLUT RUNDSAVKLINGER ORSY1 ANTRACIT

Varenr. 09618101
EAN 4099618111631

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hyldetop

Til op til seks rundsavklinger



Nem opbevaring og fjernelse er gjort mulig med krogene, der kan drejes individuelt.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

290 mm

Dybde

336 mm

Højde

410 mm

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

2.800 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger