Komponent til skære- og skrubslibeskiver ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemhylde, komponent til skære-/skrubbeskiver
REOLAFSLUT SKÆRESKIVER ORSY1 ANTRACIT

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til ni forskellige skære-, grovslibnings- og slibeskiver
Kroge kan placeres trinløst på listen.
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 526 mm |
Dybde | 399 mm |
Højde | 365 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Kroglængde | 150 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4,300 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)