Skuffedel, 4 rum ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemreol skuffekomponent 4-dobbelt
SKUFFEFAG 4STK M/LÅS ORSY1 ANTRACIT

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til sortiment, små dele, værktøj og maskiner
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 520 mm |
Antal skuffer | 4 STK |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 465 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 335 mm |
Højde (indvendige mål for skuffe) | 55 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 16.000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)