Skuffedel, 10 rum ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemreol, skuffekomponent 10x
BUNDFAG SKUFFER 10STK ORSY1 ANTRACIT
Varenr. 09618210
EAN 4099618111563
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Aflåselig komponent
Anvendelsesområde
Til sortiment, små dele, værktøj og maskiner
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 1165 mm |
Antal skuffer | 10 STK |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 465 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 335 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 36,700 kg |