Komponent Til ORSY® systemkuffert
ORSY systemhylde, komponent til systemkuffert
BUNDFAG KUFFERT 3STK HØJ ORSY1 ANTRACIT
ORSY
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 475 mm |
Højde | 1168 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Egnet til kassehøjde | 3 x 8.4.2 (je 108 mm hoch) |
Antal skuffer | 3 STK |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 504 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 376 mm |
Højde (indvendige mål for skuffe) | 158 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 49.000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)