Komponent Til ORSY® systemkuffert
ORSY systemhylde, komponent til systemkuffert
BUNDFAG KUFFERT 4 HØJ/LAV ORSY1 ANTRACIT
Varenr. 0961825002
EAN 4099618111488
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til stationær opbevaring af ORSY® systemkufferter
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 475 mm |
Højde | 1168 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Egnet til kassehøjde | 2 x 8.4.1 (je 54 mm hoch), 2 x 8.4.2 (je 108 mm hoch) |
Antal skuffer | 4 STK |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 504 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 376 mm |
Højde (indvendige mål for skuffe) | 103 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 52,000 kg |