Dør til hyldetårn ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemreol, dør til hyldetårn
TRÅDDØR M/LÅS TÅRN 1610MM ORSY1 ANTRACIT

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Højde | 1610 mm |
Tykkelse | 16 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 4500,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)