Bagpanel ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemhylde, bagpanel til hyldetårn
BAGVÆG TÅRN 1610MM ORSY1 ANTRACIT
Varenr.
096183003
EAN 4099618112140
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til hyldetårn, 1610 mm
Colour | Antracitgrå RAL 7016 |
Width | 536 mm |
Dybde | 1 mm |
Höhe | 1610 mm |
Material | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 5500.000 g |