Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dør til hyldetårn ORSY® 1 reolsystem

ORSY systemreol, dør til hyldetårn
TRÅDDØR M/LÅS TÅRN 2070MM ORSY1 ANTRACIT

Varenr. 096183005
EAN 4099618112065
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med rigel og lås
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

536 mm

Højde

2070 mm

Tykkelse

16 mm

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

5400,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger