Sidepanel ORSY® 1-reolsystem
ORSY systemhylde, sidepanel til hyldetårn
TRÅDDØR M/LÅS TÅRN 2070MM ORSY1 ANTRACIT
Varenr.
096183006
EAN 4099618112102
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til hyldetårn, 1610 mm
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 340 mm |
Dybde | 1 mm |
Højde | 2070 mm |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 5600 g |