Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bagpanel ORSY® 1 reolsystem

ORSY systemhylde, bagpanel til hyldetårn
BAGVÆG TÅRN 2070MM ORSY1 ANTRACIT

Varenr. 096183007
EAN 4099618112164
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hyldetårn, 1610 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

536 mm

Dybde

1 mm

Højde

2070 mm

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

8900.000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger